アストロ
アイロン台用耐熱生地 145×100cm
【アイロン台をリフレッシュ】長期使用で汚れたり、破れてしまったアイロン台にかぶせてアイロン台をリフレッシュ。
用途
【アイロン台をリフレッシュ】長期使用で汚れたり、破れてしまったアイロン台にかぶせてアイロン台をリフレッシュ。【アイロン掛けの時間を短縮】アルミコーティング加工を施しているので、熱伝導率が高くアイロン掛けの時間を短縮。【アイロン台カバーを手作り】ゴムひも付属なのでご使用のアイロンの形・サイズに合わせて裁断し、アイロン台カバーが作れる。
【手軽にアイロン掛けできる】大判サイズの生地なので、アイロン台がなくてもテーブルなどに被せて手軽にアイロン掛けができる。※ゴムを通す場合はお客さまにて縫い合わせていただく必要があります。
材質
綿(アルミコート)・ポリウレタン
色
シルバー
質量(g)
350
寸法(幅×長さ)(mm)
約1450×1000
内容量
1個
注意
※【ご注意】洗濯はできません。裏面の生地の上ではアイロン掛けできません。アイロンの電源を入れたまま生地の上に放置しないでください。アイロンでの転写などで同じ場所に長時間熱を加えないでください。ゴムを通す場合はお客さまにて縫い合わせていただく必要があります。【以下の場所では使用できません】たたみ・じゅうたん・フローリングなどの上。うるし・ニスなどで塗装がされている場所。(塗装が変色します。)テーブルマットの上・ガラスなどの熱の影響を受けやすい場所。(変形や破損するおそれがあります。)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59735448
-
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください