曜日別特売

アイロン台カバー(シルバー)舟型

アイロン台カバー(シルバー)舟型 - アストロアイロン台カバー(シルバー)舟型 - アストロアイロン台カバー(シルバー)舟型 - アストロアイロン台カバー(シルバー)舟型 - アストロアイロン台カバー(シルバー)舟型 - アストロアイロン台カバー(シルバー)舟型 - アストロアイロン台カバー(シルバー)舟型 - アストロ

シルバー アルミコーティング 熱効率アップ アイロン台をリフレッシュ アイロンがけの時間を短縮 省エネ 焦げにくい ゴムひもタイプ 取り付け簡単

用途
【被せるだけでアイロン台が復活】古くなったアイロン台に取り付けるだけで、アイロン台をリフレッシュできるカバー。
【アイロンのすべりがスムーズに】汚れ・シミ・焦げ付き・破れ・傷みなどをカバーして、アイロンの滑りもスムーズに。
【アルミコートで素早くきれいに】アルミコーティング加工をしているので、熱伝導率が高くアイロンがけの時間を短縮。
【ゴムひもタイプで取り付け簡単】ゴムひもタイプで着脱が簡単。内側にタグが付いている方がアイロン台の先端側です。
材質綿(アルミコート)シルバー系質量(g)40寸法(幅×長さ)(mm)約300×750内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59735317-
オープン
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする