3WAYペットカート

3WAYペットカート アイリスオーヤマ 3WAYペットカート アイリスオーヤマ 3WAYペットカート アイリスオーヤマ 3WAYペットカート アイリスオーヤマ 3WAYペットカート アイリスオーヤマ 3WAYペットカート アイリスオーヤマ 3WAYペットカート アイリスオーヤマ 3WAYペットカート アイリスオーヤマ

カート・キャリー・ドライブボックスの3通りの使い方ができる、3WAYペットカートです。ワンタッチで折りたたみができ、車のトランクにもコンパクトに収納できます。収納袋付きです。マットは暑さ寒さ対策に保冷剤やカイロが入る保温保冷材用ポケット付マットです。ペットの飛び出し防止に飛び出し防止リード2本付きです。前窓オープン可能、そして窓は通気性のいいメッシュ窓になっています。カート下小物入れ、ドリンクホルダーなどの収納も付いています。前輪にベアリング搭載で動きがスムーズ、直径19cm後輪でガタツキにくくします。後輪のブレーキレバーを降ろすと簡単にロックでき安心です。

適合(目安)体重15以内の超小型犬、小型犬、中型犬 質量(kg)6.7 主要材質キャリー:ポリエステル、スチール、ポリプロピレン、ナイロン、ポリアセタール、マット:ポリエステル、ウレタンフォーム、発泡ポリエチレン、カート:スチール、EVA樹脂(ハンドル、タイヤ)、ポリプロピレン(ドリンクホルダー)、カート下小物入れ:塩化ビニル樹脂、ポリエステル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)カート組立時外寸:51×69×100、カート折りたたみ時外寸(キャリーをつけたままの状態): 51×82×26.5、キャリー組立時外寸:34×60×54、キャリー組立時内寸:28×50×45、キャリー折りたたみ時外寸:34×60×14、ドライブボックス組立時外寸:60×34×25 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
TPC-990 59736428
TPC-990 59736428
59736428 TPC-990 ブラック
オープン
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
TPC-990 59736437
TPC-990 59736437
59736437 TPC-990 ネイビー
オープン
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
TPC-990 59736446
TPC-990 59736446
59736446 TPC-990 ベージュ
オープン
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする