曜日別特売

FASHIONABLE MASK 立体 ふつうサイズ 10枚入

FASHIONABLE MASK 立体  ふつうサイズ 10枚入 - アイリスオーヤマFASHIONABLE MASK 立体  ふつうサイズ 10枚入 - アイリスオーヤマFASHIONABLE MASK 立体  ふつうサイズ 10枚入 - アイリスオーヤマFASHIONABLE MASK 立体  ふつうサイズ 10枚入 - アイリスオーヤマFASHIONABLE MASK 立体  ふつうサイズ 10枚入 - アイリスオーヤマFASHIONABLE MASK 立体  ふつうサイズ 10枚入 - アイリスオーヤマFASHIONABLE MASK 立体  ふつうサイズ 10枚入 - アイリスオーヤマFASHIONABLE MASK 立体  ふつうサイズ 10枚入 - アイリスオーヤマ

立体形状で、フェイスラインをすっきり見せる立体マスクです。マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合しています。花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットします。(※マスク本体部のみの性能です。)3層構造により、通気性を保ちながらウイルス飛沫の侵入を防ぎます。ふんわりやさしい平耳ひも採用で、長時間つけていても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。優しいニュアンスカラーでまとまり感と華やかさを両立します。ファッションの一部としてコーディネートと合わせ身に着けられます。

材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン質量(g)2.2規格G42409004寸法(幅W×高さH)(mm)105×138適合規格JIS T 9001(一般用マスク)入数10枚内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59736480RN-FA10SXQ
オープン
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
59736489RN-FA10SPB
オープン
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
59736498RN-FA10SUF
オープン
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする