曜日別特売

【安心の5年保証】LEDシーリング12畳ワイド調色枠付

【安心の5年保証】LEDシーリング12畳ワイド調色枠付 - 東芝【安心の5年保証】LEDシーリング12畳ワイド調色枠付 - 東芝【安心の5年保証】LEDシーリング12畳ワイド調色枠付 - 東芝【安心の5年保証】LEDシーリング12畳ワイド調色枠付 - 東芝【安心の5年保証】LEDシーリング12畳ワイド調色枠付 - 東芝

フロスト枠付きのシンプルなセードのLEDシーリングライトです。天井からの反射を利用した間接光機能を搭載。本体セードからの直接光やワイド色調機能と組み合わせることで多彩な空間を演出します。調光調色機能付きでシーンに併せたお好みの光設定が可能です。

質量(kg)3品番【セード】NLEHC06010、【リモコン】NLER007(G)-LC消費電力(W)44.3全光束(Lm)5499定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)85保証期間5年 (※セード、リモコン送信機は1年。消耗品(電池等)は対象外です。)エネルギー消費効率(Lm/W)124.1光色6500~2000K(昼光色~電球色)直径×高さ(mm)664×105調光率(%)100~5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59758855NLEH12050E-LC
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする