東芝
【安心の5年保証】LEDシーリング8畳ワイド調色
お部屋を選ばないシンプルなセードのLEDシーリングライトです。調光、調色ができシーンにあわせた光の調節が可能です。
質量(kg)
2
品番
【セード】NLEHC06010、【リモコン】NLER007(G)-LC
消費電力(W)
34.6
全光束(Lm)
4299
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
85
保証期間
5年 (※セード、リモコン送信機は1年。消耗品(電池等)は対象外です。)
エネルギー消費効率(Lm/W)
124.2
光色
6500~2000K(昼光色~電球色)
直径×高さ(mm)
585×105
調光率(%)
100~5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59758801
NLEH08049E-LC
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください