曜日別特売

【安心の5年保証】スピーカー付き8畳用LEDシーリングライト

【安心の5年保証】スピーカー付き8畳用LEDシーリングライト - 東芝【安心の5年保証】スピーカー付き8畳用LEDシーリングライト - 東芝

Bluetoothスピーカーを搭載したLEDシーリングライトです。シンプルなセードでどのような空間にも馴染むシンプルなデザインです。スマートフォン等Bluetooth接続をすることで音楽やWEBラジオなどを天井のスピーカーから聴くことができます。連続調光機能でシーンにあわせたお好みの明るさを選べます。また、常夜灯も6段階調光が可能。

質量(kg)1.9品番【セード】NLEHC06018、【リモコン】NLER001-LD消費電力(W)30.7(スピーカー1)全光束(Lm)4299定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)85保証期間5年 (※セード、リモコン送信機、スピーカーカバーは1年保証、消耗品(電池等)は保証対象外です)エネルギー消費効率(Lm/W)140光色6500K(昼光色)直径×高さ(mm)507×142調光率(%)100~5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59758880NLEH08018E-SDLD
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする