曜日別特売

【安心の5年保証】LEDシーリング12畳ワイド調色

【安心の5年保証】LEDシーリング12畳ワイド調色 - 東芝【安心の5年保証】LEDシーリング12畳ワイド調色 - 東芝【安心の5年保証】LEDシーリング12畳ワイド調色 - 東芝【安心の5年保証】LEDシーリング12畳ワイド調色 - 東芝【安心の5年保証】LEDシーリング12畳ワイド調色 - 東芝

お部屋を選ばないシンプルなセードのLEDシーリングライトです。調光、調色ができシーンにあわせた光の調節が可能です。

質量(kg)2品番【セード】NLEHC06010、【リモコン】NLER007(G)-LC消費電力(W)44.3全光束(Lm)5499定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)85保証期間5年 (※セード、リモコン送信機は1年。消耗品(電池等)は対象外です。)エネルギー消費効率(Lm/W)124.1光色6500~2000K(昼光色~電球色)直径×高さ(mm)585×105調光率(%)100~5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59758819NLEH12049E-LC
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする