三興マテリアルサプライ
真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 キャップ
銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途
銅管用
内容量
1個
注意
※最高使用圧力は使用するチューブによって変化します。
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
六角対辺(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合チューブ外径T(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59766905
SNCD-6M
【E】14、【F】17
18
15.5
25.6
6
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59766921
SNCD-8M
【E】14、【F】16
19
16.5
26.7
8
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59766930
SNCD-10M
【E】17、【F】19
20.5
17.2
28.2
10
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59766939
SNCD-12M
【E】22、【F】22
20.5
23
30.9
12
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材