三興マテリアルサプライ
真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 ナット
銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途
銅管用
内容量
1個
注意
※最高使用圧力は使用するチューブによって変化します。
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
六角対辺(mm)
寸法B(mm)
適合ねじ
適合チューブ外径T(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59766991
SND-6M
【F】14
13.5
(UNF)7/16
6
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59767000
SND-8M
【F】16
14
(UNF)1/2
8
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59767009
SND-10M
【F】19
15.2
(UNF)5/8
10
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59767018
SND-12M
【F】22
17.5
(UNF)3/4
12
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材