三興マテリアルサプライ
真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 バルクヘッドユニオン
銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途
銅管用
使用温度範囲(℃)
-45~150
最高使用圧力(MPa)
7.8~20.6
内容量
1個
注意
※最高使用圧力は使用するチューブによって変化します。
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
六角対辺(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法G(mm)
寸法A(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59766528
SKD-6M-0
【Ea】16、【Eb】16、【F】14
15.5
34.6
26.1
4.5
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59766537
SKD-8M-0
【Ea】17、【Eb】17、【F】16
16.5
36.7
27.2
6
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59766546
SKD-10M-0
【Ea】22、【Eb】22、【F】19
17.2
37.7
28.2
8
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59766555
SKD-12M-0
【Ea】24、【Eb】24、【F】22
23
41.4
31.5
10
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材