三興マテリアルサプライ
真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 フィメールコネクター(テーパーねじタイプ)
銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途
銅管用
使用温度範囲(℃)
-45~150
最高使用圧力(MPa)
7.8~20.6
内容量
1個
注意
※最高使用圧力は使用するチューブによって変化します。
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
六角対辺(mm)
P
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59766309
SPD-6M-4RC
【E】19、【F】14
Rc1/4
28.5
15.5
36.1
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
59766318
SPD-6M-6RC
【E】22、【F】14
Rc3/8
30.5
15.5
38.1
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59766327
SPD-6M-8RC
【E】27、【F】14
Rc1/2
35.5
15.5
43.1
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59766336
SPD-8M-4RC
【E】19、【F】16
Rc1/4
29
16.5
36.7
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59766345
SPD-8M-6RC
【E】22、【F】16
Rc3/8
31
16.5
38.7
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59766361
SPD-8M-8RC
【E】27、【F】16
Rc1/2
36
16.5
43.7
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59766370
SPD-10M-4RC
【E】19、【F】19
Rc1/4
30
17.2
37.7
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59766379
SPD-10M-6RC
【E】22、【F】19
Rc3/8
32
17.2
39.7
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59766388
SPD-10M-8RC
【E】27、【F】19
Rc1/2
37
17.2
44.7
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材