曜日別特売

真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 フィメールブランチティー(テーパーねじタイプ)

真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 フィメールブランチティー(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライ真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 フィメールブランチティー(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライ真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 フィメールブランチティー(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライ

銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。

用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)7.8~20.6内容量1個
注意
※最高使用圧力は使用するチューブによって変化します。
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
六角対辺(mm)
P
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59766851STD-6M-2RC-B【F】14Rc1/822.515.530.1
7,098
7,808(税込)
16日以内出荷
返品不可
59766860STD-6M-4RC-B【F】14Rc1/424.515.532.1
7,098
7,808(税込)
16日以内出荷
返品不可
59766869STD-8M-2RC-B【F】16Rc1/82316.530.7
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
59766878STD-8M-4RC-B【F】16Rc1/42516.532.7
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
59766887STD-10M-4RC-B【F】19Rc1/42617.233.7
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
59766896STD-12M-4RC-B【F】22Rc1/4262336.4
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする