三興マテリアルサプライ
真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ)
銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途
銅管用
使用温度範囲(℃)
-45~150
最高使用圧力(MPa)
7.8~20.6
内容量
1個
注意
※最高使用圧力は使用するチューブによって変化します。
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
六角対辺(mm)
P
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59766160
SLD-6M-2R
【F】14
R1/8
20.5
15.5
28.1
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59766169
SLD-6M-4R
【F】14
R1/4
20.5
15.5
28.1
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59766178
SLD-6M-6R
【F】14
R3/8
22.5
15.5
30.1
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59766187
SLD-6M-8R
【F】14
R1/2
24.5
15.5
32.1
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59766196
SLD-8M-2R
【F】16
R1/8
21.5
16.5
29.2
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59766205
SLD-8M-4R
【F】16
R1/4
21.5
16.5
29.2
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59766221
SLD-8M-6R
【F】16
R3/8
23
16.5
30.7
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59766230
SLD-8M-8R
【F】16
R1/2
25
16.5
32.7
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59766239
SLD-10M-2R
【F】19
R1/8
24
17.2
31.7
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59766248
SLD-10M-4R
【F】19
R1/4
24
17.2
31.7
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59766257
SLD-10M-6R
【F】19
R3/8
24
17.2
31.7
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59766266
SLD-10M-8R
【F】19
R1/2
26
17.2
33.7
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59766275
SLD-12M-4R
【F】22
R1/4
26
23
36.4
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59766291
SLD-12M-6R
【F】22
R3/8
26
23
36.4
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59766300
SLD-12M-8R
【F】22
R1/2
26
23
36.4
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材