曜日別特売

真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 メールコネクター(テーパーねじタイプ)

真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 メールコネクター(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライ真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 メールコネクター(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライ真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 メールコネクター(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライ真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 メールコネクター(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライ

銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。

用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)7.8~20.6内容量1個
注意
※最高使用圧力は使用するチューブによって変化します。
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
六角対辺(mm)
P
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59766011SHD-6M-2R【E】14、【F】14R1/82915.536.6
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
59766020SHD-6M-4R【E】14、【F】14R1/431.515.539.1
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
59766029SHD-6M-6R【E】19、【F】14R3/832.515.540.1
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
59766038SHD-6M-8R【E】22、【F】14R1/23715.544.6
3,298
3,628(税込)
16日以内出荷
返品不可
59766047SHD-8M-2R【E】16、【F】16R1/83016.537.7
1,898
2,088(税込)
16日以内出荷
返品不可
59766056SHD-8M-4R【E】16、【F】16R1/432.516.540.2
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
59766065SHD-8M-6R【E】19、【F】16R3/833.516.541.2
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
59766081SHD-8M-8R【E】22、【F】16R1/23816.545.7
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
59766090SHD-10M-2R【E】17、【F】19R1/831.517.239.2
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
59766099SHD-10M-4R【E】17、【F】19R1/43417.241.7
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
59766108SHD-10M-6R【E】19、【F】19R3/834.517.242.2
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
59766117SHD-10M-8R【E】22、【F】19R1/23917.246.7
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
59766126SHD-12M-4R【E】22、【F】22R1/4342344.4
3,898
4,288(税込)
16日以内出荷
返品不可
59766135SHD-12M-6R【E】22、【F】22R3/834.52344.9
3,898
4,288(税込)
16日以内出荷
返品不可
59766151SHD-12M-8R【E】22、【F】22R1/2392349.4
4,098
4,508(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする