三興マテリアルサプライ
真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 ユニオン
銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途
銅管用
使用温度範囲(℃)
-45~150
最高使用圧力(MPa)
7.8~20.6
内容量
1個
注意
※最高使用圧力は使用するチューブによって変化します。
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
六角対辺(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
二面幅(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59766485
SFD-6M-0
【F】14
29
15.5
44.2
【E】14
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59766501
SFD-8M-0
【F】16
30.5
16.5
45.9
【E】14
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59766510
SFD-10M-0
【F】19
32.5
17.2
47.9
【E】17
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59766519
SFD-12M-0
【F】22
32.5
23
53.3
【E】21
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材