三興マテリアルサプライ
真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 ユニオンティー
銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途
銅管用
使用温度範囲(℃)
-45~150
最高使用圧力(MPa)
7.8~20.6
内容量
1個
注意
※最高使用圧力は使用するチューブによって変化します。
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
六角対辺(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
二面幅(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59766607
STD-6M-0
【F】14
20.5
15.5
28.1
【E】14
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59766616
STD-8M-0
【F】16
21.5
16.5
29.2
【E】14
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59766625
STD-10M-0
【F】19
24
17.2
31.7
【E】16
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59766641
STD-12M-0
【F】22
26
23
36.4
【E】21
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材