真鍮製 コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 アダプター

真鍮製  コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 アダプター - 三興マテリアルサプライ真鍮製  コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 アダプター - 三興マテリアルサプライ
用途コントロール銅管用使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)2.94内容量1個
注意
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法A(Φmm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径T(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59765889SNC-6M188.6166
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
59765898SNC-8M18.510.7178
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
59765907SNC-10M20.512.82110
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
59765916SNC-12M21.5152312
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする