真鍮製 コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 バルクヘッドフィメールコネクター(テーパーねじタイプ)

真鍮製  コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 バルクヘッドフィメールコネクター(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライ真鍮製  コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 バルクヘッドフィメールコネクター(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライ真鍮製  コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 バルクヘッドフィメールコネクター(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライ

ビニール被覆付銅管(コントロール銅管)用のダブルナットタイプの継手です。銅チューブ部分とビニール部分を2つの別々のリングでシールする構造になっており、黄銅製リングで銅管を漏れなく接続し、樹脂リングで外界から浸入してくる水やチリ、ホコリなどの腐食の原因となる物質から銅管を守るという2つの機能を持った継手です。

用途コントロール銅管用使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)2.94寸法F(mm)8寸法G(mm)14寸法H(Φmm)32取付幅(mm)最大3取付穴径(mm)22内容量1個
注意
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
六角対辺(mm)
P
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法C(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59765451SBC-6M-2RC【J】32、【K】16Rc1/81844.516.5
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
59765460SBC-6M-4RC【J】32、【K】16Rc1/41844.516.5
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
59765469SBC-8M-2RC【J】32、【K】17Rc1/818.54516.5
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
59765478SBC-8M-4RC【J】32、【K】17Rc1/418.54516.5
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
59765487SBC-10M-2RC【J】32、【K】17Rc1/820.55018.5
4,098
4,508(税込)
16日以内出荷
返品不可
59765496SBC-10M-4RC【J】32、【K】21Rc1/420.55018.5
4,098
4,508(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする