真鍮製 コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 フィメールコネクター(テーパーねじタイプ)

真鍮製  コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 フィメールコネクター(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライ真鍮製  コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 フィメールコネクター(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライ真鍮製  コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 フィメールコネクター(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライ

ビニール被覆付銅管(コントロール銅管)用のダブルナットタイプの継手です。銅チューブ部分とビニール部分を2つの別々のリングでシールする構造になっており、黄銅製リングで銅管を漏れなく接続し、樹脂リングで外界から浸入してくる水やチリ、ホコリなどの腐食の原因となる物質から銅管を守るという2つの機能を持った継手です。

用途コントロール銅管用使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)2.94内容量1個
注意
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
六角対辺(mm)
P
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59765128SPC-6M-2RC【G】14Rc1/851.516.518
1,398
1,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
59765137SPC-6M-4RC【G】17Rc1/452.516.518
1,398
1,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
59765146SPC-6M-6RC【G】21Rc3/856.516.518
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
59765155SPC-6M-8RC【G】26Rc1/258.516.518
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
59765171SPC-8M-2RC【G】14Rc1/85216.518.5
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
59765180SPC-8M-4RC【G】17Rc1/45316.518.5
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
59765189SPC-8M-6RC【G】21Rc3/85716.518.5
1,798
1,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
59765198SPC-8M-8RC【G】26Rc1/25916.518.5
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
59765207SPC-10M-2RC【G】17Rc1/85718.520.5
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
59765216SPC-10M-4RC【G】17Rc1/45818.520.5
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
59765225SPC-10M-6RC【G】21Rc3/86218.520.5
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
59765241SPC-10M-8RC【G】26Rc1/26418.520.5
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
59765250SPC-12M-2RC【G】19Rc1/85818.521.5
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
59765259SPC-12M-4RC【G】19Rc1/45918.521.5
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
59765268SPC-12M-6RC【G】21Rc3/86318.521.5
4,398
4,838(税込)
16日以内出荷
返品不可
59765277SPC-12M-8RC【G】26Rc1/26518.521.5
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする