真鍮製 コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 フィメールコネクター(平行ねじタイプ)

真鍮製  コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 フィメールコネクター(平行ねじタイプ) - 三興マテリアルサプライ真鍮製  コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 フィメールコネクター(平行ねじタイプ) - 三興マテリアルサプライ真鍮製  コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 フィメールコネクター(平行ねじタイプ) - 三興マテリアルサプライ

ビニール被覆付銅管(コントロール銅管)用のダブルナットタイプの継手です。銅チューブ部分とビニール部分を2つの別々のリングでシールする構造になっており、黄銅製リングで銅管を漏れなく接続し、樹脂リングで外界から浸入してくる水やチリ、ホコリなどの腐食の原因となる物質から銅管を守るという2つの機能を持った継手です。

用途コントロール銅管用使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)2.94内容量1個
注意
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
全12種類を絞り込む
寸法D(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
六角対辺(mm)
P
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59765286SPC-6M-4GC【J】16G1/4182516.5
1,398
1,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
59765295SPC-6M-6GC【J】16G3/8182916.5
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
59765311SPC-6M-8GC【J】16G1/2183116.5
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
59765320SPC-8M-4GC【J】17G1/418.52516.5
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
59765329SPC-8M-6GC【J】17G3/818.52916.5
1,798
1,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
59765338SPC-8M-8GC【J】17G1/218.53116.5
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
59765347SPC-10M-4GC【J】21G1/420.52818.5
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
59765356SPC-10M-6GC【J】21G3/820.53218.5
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
59765365SPC-10M-8GC【J】21G1/220.53418.5
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
59765381SPC-12M-4GC【J】23G1/421.52818.5
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
59765390SPC-12M-6GC【J】23G3/821.53218.5
4,398
4,838(税込)
16日以内出荷
返品不可
59765399SPC-12M-8GC【J】23G1/221.53418.5
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする