曜日別特売

真鍮製 コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ)

真鍮製  コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライ真鍮製  コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライ真鍮製  コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライ

ビニール被覆付銅管(コントロール銅管)用のダブルナットタイプの継手です。銅チューブ部分とビニール部分を2つの別々のリングでシールする構造になっており、黄銅製リングで銅管を漏れなく接続し、樹脂リングで外界から浸入してくる水やチリ、ホコリなどの腐食の原因となる物質から銅管を守るという2つの機能を持った継手です。

用途コントロール銅管用使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)2.94内容量1個
注意
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
全16種類を絞り込む
寸法E(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
六角対辺(mm)
P
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59764970SLC-6M-2R【J】16R1/84616.518
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
59764979SLC-6M-4R【J】16R1/44616.518
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
59764988SLC-6M-6R【J】16R3/847.516.518
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
59764997SLC-6M-8R【J】16R1/250.516.518
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
59765006SLC-8M-2R【J】17R1/846.516.518.5
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
59765015SLC-8M-4R【J】17R1/446.516.518.5
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
59765031SLC-8M-6R【J】17R3/84816.518.5
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
59765040SLC-8M-8R【J】17R1/25116.518.5
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
59765049SLC-10M-2R【J】21R1/85318.520.5
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
59765058SLC-10M-4R【J】21R1/45318.520.5
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
59765067SLC-10M-6R【J】21R3/85318.520.5
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
59765076SLC-10M-8R【J】21R1/25618.520.5
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
59765085SLC-12M-2R【J】23R1/85418.521.5
4,098
4,508(税込)
16日以内出荷
返品不可
59765101SLC-12M-4R【J】23R1/45418.521.5
4,098
4,508(税込)
16日以内出荷
返品不可
59765110SLC-12M-6R【J】23R3/85418.521.5
4,498
4,948(税込)
16日以内出荷
返品不可
59765119SLC-12M-8R【J】23R1/25718.521.5
5,098
5,608(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする