曜日別特売

真鍮製 コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 メールコネクター(テーパーねじタイプ)

真鍮製  コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 メールコネクター(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライ真鍮製  コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 メールコネクター(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライ真鍮製  コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 メールコネクター(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライ真鍮製  コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 メールコネクター(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライ

ビニール被覆付銅管(コントロール銅管)用のダブルナットタイプの継手です。銅チューブ部分とビニール部分を2つの別々のリングでシールする構造になっており、黄銅製リングで銅管を漏れなく接続し、樹脂リングで外界から浸入してくる水やチリ、ホコリなどの腐食の原因となる物質から銅管を守るという2つの機能を持った継手です。

用途コントロール銅管用使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)2.94内容量1個
注意
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
全15種類を絞り込む
寸法D(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
六角対辺(mm)
P
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59764821SHC-6M-2R【G】14R1/852.516.518
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
59764830SHC-6M-4R【G】14R1/453.516.518
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
59764839SHC-6M-6R【G】19R3/858.516.518
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
59764848SHC-6M-8R【G】23R1/262.516.518
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
59764857SHC-8M-2R【G】14R1/85316.518.5
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
59764866SHC-8M-4R【G】14R1/45416.518.5
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
59764875SHC-8M-6R【G】19R3/85916.518.5
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
59764891SHC-8M-8R【G】23R1/26316.518.5
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
59764900SHC-10M-2R【G】17R1/85920.520.5
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
59764909SHC-10M-4R【G】17R1/46120.520.5
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
59764918SHC-10M-6R【G】19R3/86420.520.5
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
59764927SHC-10M-8R【G】23R1/26820.520.5
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
59764936SHC-12M-4R【G】19R1/46320.521.5
3,298
3,628(税込)
16日以内出荷
返品不可
59764945SHC-12M-6R【G】19R3/86520.521.5
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
59764961SHC-12M-8R【G】23R1/26920.521.5
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする