曜日別特売

真鍮製 コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ユニオンエルボ

真鍮製  コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ユニオンエルボ - 三興マテリアルサプライ真鍮製  コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ユニオンエルボ - 三興マテリアルサプライ真鍮製  コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ユニオンエルボ - 三興マテリアルサプライ

ビニール被覆付銅管(コントロール銅管)用のダブルナットタイプの継手です。銅チューブ部分とビニール部分を2つの別々のリングでシールする構造になっており、黄銅製リングで銅管を漏れなく接続し、樹脂リングで外界から浸入してくる水やチリ、ホコリなどの腐食の原因となる物質から銅管を守るという2つの機能を持った継手です。

用途コントロール銅管用使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)2.94内容量1個
注意
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法C(mm)
二面幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59765548SLC-6M-04616.51818.5【G】14
2,598
2,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
59765557SLC-8M-046.516.518.518.5【G】14
2,898
3,188(税込)
16日以内出荷
返品不可
59765566SLC-10M-05318.520.523【G】17
4,798
5,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
59765575SLC-12M-05418.521.523【G】17
7,298
8,028(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする