曜日別特売

真鍮製 コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ユニオンティー

真鍮製  コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ユニオンティー - 三興マテリアルサプライ真鍮製  コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ユニオンティー - 三興マテリアルサプライ真鍮製  コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ユニオンティー - 三興マテリアルサプライ

ビニール被覆付銅管(コントロール銅管)用のダブルナットタイプの継手です。銅チューブ部分とビニール部分を2つの別々のリングでシールする構造になっており、黄銅製リングで銅管を漏れなく接続し、樹脂リングで外界から浸入してくる水やチリ、ホコリなどの腐食の原因となる物質から銅管を守るという2つの機能を持った継手です。

用途コントロール銅管用使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)2.94内容量1個
注意
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法C(mm)
二面幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59765591STC-6M-04616.51818.5【G】14
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
59765600STC-8M-046.516.518.518.5【G】14
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
59765609STC-10M-05318.520.523【G】16
6,698
7,368(税込)
16日以内出荷
返品不可
59765618STC-12M-05418.521.523【G】16
9,798
10,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする