曜日別特売

真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 バルクヘッドフィメールコネクター(テーパーねじタイプ)

真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 バルクヘッドフィメールコネクター(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライ真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 バルクヘッドフィメールコネクター(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライ真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 バルクヘッドフィメールコネクター(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライ

スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。

用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)【常温】6.86内容量1個
注意
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
六角対辺(mm)
P
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59767928SBS-6M-2RC【E】17、【F】14Rc1/8142734.5
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
59767937SBS-6M-4RC【E】17、【F】14Rc1/4172734.5
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
59767946SBS-6M-6RC【E】21、【F】14Rc3/8202734.5
2,698
2,968(税込)
16日以内出荷
返品不可
59767955SBS-6M-8RC【E】26、【F】14Rc1/2232734.5
3,098
3,408(税込)
16日以内出荷
返品不可
59767971SBS-8M-2RC【E】17、【F】17Rc1/8142836
2,598
2,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
59767980SBS-8M-4RC【E】17、【F】17Rc1/4172836
2,598
2,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
59767989SBS-8M-6RC【E】21、【F】17Rc3/8202937
2,898
3,188(税込)
16日以内出荷
返品不可
59767998SBS-8M-8RC【E】26、【F】17Rc1/2232937
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
59768007SBS-10M-4RC【E】19、【F】19Rc1/4173039
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
59768016SBS-10M-6RC【E】21、【F】19Rc3/8203039
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
59768025SBS-10M-8RC【E】26、【F】19Rc1/2233140
6,898
7,588(税込)
16日以内出荷
返品不可
59768041SBS-12M-4RC【E】23、【F】23Rc1/4173342.5
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
59768050SBS-12M-6RC【E】23、【F】23Rc3/8203342.5
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
59768059SBS-12M-8RC【E】26、【F】23Rc1/2233443.5
4,198
4,618(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする