真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 バルクヘッドユニオン

真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 バルクヘッドユニオン - 三興マテリアルサプライ真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 バルクヘッドユニオン - 三興マテリアルサプライ真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 バルクヘッドユニオン - 三興マテリアルサプライ

スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。

用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)【常温】6.86内容量1個
注意
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
六角対辺(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59768147SKS-6M-0【F】14、【G】1426.533.51926
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
59768156SKS-8M-0【F】17、【G】172935.52128
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
59768165SKS-10M-0【F】19、【G】1932382329
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
59768181SKS-12M-0【F】23、【G】23344224.532.5
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする