真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 フィメールコネクター(テーパーねじタイプ)

真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 フィメールコネクター(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライ真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 フィメールコネクター(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライ真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 フィメールコネクター(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライ

スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。

用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)【常温】6.86内容量1個
注意
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
六角対辺(mm)
P
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法A(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59767788SPS-6M-2RC【D】14、【E】14Rc1/826.5344
889
978(税込)
16日以内出荷
返品不可
59767797SPS-6M-4RC【D】14、【E】14Rc1/429.5374
999
1,099(税込)
16日以内出荷
返品不可
59767806SPS-6M-6RC【D】21、【E】14Rc3/832.5404
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
59767815SPS-6M-8RC【D】26、【E】14Rc1/235.5434
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
59767831SPS-8M-2RC【D】17、【E】17Rc1/828366
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
59767840SPS-8M-4RC【D】17、【E】17Rc1/431396
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
59767849SPS-8M-6RC【D】21、【E】17Rc3/834426
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
59767858SPS-8M-8RC【D】26、【E】17Rc1/237456
2,398
2,638(税込)
16日以内出荷
返品不可
59767867SPS-10M-4RC【D】17、【E】19Rc1/431.540.57
1,398
1,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
59767876SPS-10M-6RC【D】21、【E】19Rc3/834.543.57
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
59767885SPS-10M-8RC【D】26、【E】19Rc1/237.546.57
2,398
2,638(税込)
16日以内出荷
返品不可
59767901SPS-12M-4RC【D】21、【E】23Rc1/43342.510
2,098
2,308(税込)
16日以内出荷
返品不可
59767910SPS-12M-6RC【D】21、【E】23Rc3/83645.510
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
59767919SPS-12M-8RC【D】26、【E】23Rc1/23948.510
2,898
3,188(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする