曜日別特売

真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 フィメールブランチティー(テーパーねじタイプ)

真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 フィメールブランチティー(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライ真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 フィメールブランチティー(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライ真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 フィメールブランチティー(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライ

スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。

用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)【常温】6.86内容量1個
注意
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
六角対辺(mm)
P
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59768470STS-6M-2RC-B【F】14Rc1/8202431.5
2,498
2,748(税込)
16日以内出荷
返品不可
59768479STS-6M-4RC-B【F】14Rc1/4202431.5
2,898
3,188(税込)
16日以内出荷
返品不可
59768488STS-6M-6RC-B【F】14Rc3/8222734.5
4,798
5,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
59768497STS-6M-8RC-B【F】14Rc1/2252936.5
6,198
6,818(税込)
16日以内出荷
返品不可
59768506STS-8M-2RC-B【F】17Rc1/8202634
3,798
4,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
59768515STS-8M-4RC-B【F】17Rc1/4202634
3,500
3,850(税込)
16日以内出荷
返品不可
59768531STS-8M-6RC-B【F】17Rc3/8222836
4,898
5,388(税込)
16日以内出荷
返品不可
59768540STS-8M-8RC-B【F】17Rc1/2253038
6,198
6,818(税込)
16日以内出荷
返品不可
59768549STS-10M-4RC-B【F】19Rc1/4202635
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
59768558STS-10M-6RC-B【F】19Rc3/8222837
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
59768567STS-10M-8RC-B【F】19Rc1/2253039
6,198
6,818(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする