真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ)

真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライ真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライ真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライ

スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。

用途銅管用材質真鍮形状エルボ使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)【常温】6.86内容量1個
注意
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
六角対辺(mm)
呼び径(B)
P
寸法D(mm)
寸法C(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59767648SLS-6M-2R【F】1421R1/82328.5
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
59767657SLS-6M-4R【F】1421R1/42428.5
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
59767666SLS-6M-6R【F】1424R3/82831.5
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
59767675SLS-6M-8R【F】1427R1/23334.5
4,298
4,728(税込)
16日以内出荷
返品不可
59767691SLS-8M-2R【F】1726R1/82434
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
59767700SLS-8M-4R【F】1726R1/42534
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
59767709SLS-8M-6R【F】1726R3/82834
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
59767718SLS-8M-8R【F】1729R1/23337
4,298
4,728(税込)
16日以内出荷
返品不可
59767727SLS-10M-4R【F】1926R1/42635
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
59767736SLS-10M-6R【F】1926R3/82835
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
59767745SLS-10M-8R【F】1929R1/23338
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
59767761SLS-12M-4R【F】2331R1/42940.5
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
59767770SLS-12M-6R【F】2331R3/83140.5
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
59767779SLS-12M-8R【F】2331R1/23340.5
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする