曜日別特売

真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 メールコネクター(テーパーねじタイプ)

真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 メールコネクター(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライ真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 メールコネクター(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライ真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 メールコネクター(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライ真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 メールコネクター(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライ

スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。

用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)【常温】6.86内容量1個
注意
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
六角対辺(mm)
P
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法A(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59767508SHS-6M-2R【D】14、【E】14R1/82936.64
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
59767517SHS-6M-4R【D】14、【E】14R1/43138.54
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
59767526SHS-6M-6R【D】19、【E】14R3/834.5424
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
59767535SHS-6M-8R【D】23、【E】14R1/238.5464
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
59767551SHS-8M-2R【D】17、【E】17R1/831395
1,198
1,318(税込)
16日以内出荷
返品不可
59767560SHS-8M-4R【D】17、【E】17R1/433416
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
59767569SHS-8M-6R【D】19、【E】17R3/836446
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
59767578SHS-8M-8R【D】23、【E】17R1/240486
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
59767587SHS-10M-4R【D】17、【E】19R1/433.542.56
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
59767596SHS-10M-6R【D】19、【E】19R3/836.545.57
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
59767605SHS-10M-8R【D】23、【E】19R1/240.549.57
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
59767621SHS-12M-4R【D】21、【E】23R1/43645.56
2,098
2,308(税込)
16日以内出荷
返品不可
59767630SHS-12M-6R【D】21、【E】23R3/83847510
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
59767639SHS-12M-8R【D】23、【E】23R1/24251.510
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする