真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 メールランティー(テーパーねじタイプ)

真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 メールランティー(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライ真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 メールランティー(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライ真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 メールランティー(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライ

スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。

用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)【常温】6.86内容量1個
注意
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
六角対辺(mm)
P
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59768226STS-6M-2R-R【F】14R1/8222229.5
2,498
2,748(税込)
16日以内出荷
返品不可
59768235STS-6M-4R-R【F】14R1/4222229.5
2,898
3,188(税込)
16日以内出荷
返品不可
59768251STS-6M-6R-R【F】14R3/8262431.5
4,798
5,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
59768260STS-8M-2R-R【F】17R1/8242634
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
59768269STS-8M-4R-R【F】17R1/4262634
3,500
3,850(税込)
16日以内出荷
返品不可
59768278STS-8M-6R-R【F】17R3/8262634
4,898
5,388(税込)
16日以内出荷
返品不可
59768287STS-10M-4R-R【F】19R1/4262635
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
59768296STS-10M-6R-R【F】19R3/8262635
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
59768305STS-10M-8R-R【F】19R1/2322938
6,198
6,818(税込)
16日以内出荷
返品不可
59768321STS-12M-4R-R【F】23R1/4303140.5
5,598
6,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
59768330STS-12M-6R-R【F】23R3/8313140.5
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
59768339STS-12M-8R-R【F】23R1/2323140.5
7,198
7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする