曜日別特売

真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ユニオンエルボ

真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ユニオンエルボ - 三興マテリアルサプライ真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ユニオンエルボ - 三興マテリアルサプライ真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ユニオンエルボ - 三興マテリアルサプライ

スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。

用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)【常温】6.86内容量1個
注意
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
六角対辺(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法A(Φmm)
二面幅D(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59768111SLS-6M-0【E】142128.5414
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
59768120SLS-8M-0【E】172634617
2,598
2,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
59768129SLS-10M-0【E】192635717
3,098
3,408(税込)
16日以内出荷
返品不可
59768138SLS-12M-0【E】232938.51021
5,098
5,608(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする