三興マテリアルサプライ
真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートパネル取付タイプ) SVFD
銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途
銅管用
寸法(mm)
全閉:【F】48.5、全開:【F】53.5
使用温度範囲(℃)
-20~125
最高使用圧力(MPa)
【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94
寸法G(mm)
27
取付穴径(mm)
12
内容量
1個
注意
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
全8種類を絞り込む
寸法B(mm)
15.5
16.5
17.2
23
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
六角対辺(mm)
寸法A(mm)
P
寸法D(mm)
寸法B(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59767289
SVFD-6M-4R
【E】14
30.5
R1/4
23
15.5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
59767298
SVFD-6M-6R
【E】14
30.5
R3/8
23
15.5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
59767307
SVFD-8M-4R
【E】16
31.7
R1/4
24
16.5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
59767316
SVFD-8M-6R
【E】16
31.7
R3/8
24
16.5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
59767325
SVFD-10M-4R
【E】19
32.7
R1/4
25
17.2
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
59767341
SVFD-10M-6R
【E】19
32.7
R3/8
25
17.2
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
59767350
SVFD-12M-4R
【E】22
37.5
R1/4
27
23
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
59767359
SVFD-12M-6R
【E】22
37.5
R3/8
27
23
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材