真鍮製 銅管用リングタイプ継手 フィメールコネクター(テーパーねじタイプ)

真鍮製  銅管用リングタイプ継手  フィメールコネクター(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライ真鍮製  銅管用リングタイプ継手  フィメールコネクター(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライ真鍮製  銅管用リングタイプ継手  フィメールコネクター(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライ

リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。
締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。
使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。
継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。
外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。
油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。

用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)2.94内容量1個
注意
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
※継手は保管中にチリ、ホコリ等が内部に入らないよう注意してください。
※長期間放置された後で、使用される場合には、継手を分解して、リング表面、本体のチューブが差込まれる部分をウェス等で清浄にしてから使用するようにしてください。
※チューブ表面には軸方向に傷の入らないよう、十分に注意して取り扱ってください。
※漏れが発生した場合は、必ず配管内の圧力を抜いた状態にて再締め付けを行ってください。加圧された状態での増し締めでは効果がありません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
六角対辺(mm)
P
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59761890SPR-6M-2RC【E】14、【F】14Rc1/834.52417.5
739
813(税込)
4日以内出荷
返品不可
59761899SPR-6M-4RC【E】17、【F】14Rc1/435.52517.5
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
59761908SPR-6M-6RC【E】21、【F】14Rc3/839.52917.5
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
59761917SPR-6M-8RC【E】26、【F】14Rc1/241.53117.5
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
59761926SPR-8M-2RC【E】14、【F】14Rc1/834.52417.5
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
59761935SPR-8M-4RC【E】17、【F】14Rc1/435.52517.5
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
59761951SPR-8M-6RC【E】21、【F】14Rc3/839.52917.5
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
59761960SPR-8M-8RC【E】26、【F】14Rc1/241.53117.5
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
59761969SPR-10M-2RC【E】17、【F】17Rc1/838.52720.5
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
59761978SPR-10M-4RC【E】17、【F】17Rc1/439.52820.5
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
59761987SPR-10M-6RC【E】21、【F】17Rc3/843.53220.5
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
59761996SPR-10M-8RC【E】26、【F】17Rc1/245.53420.5
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
59762005SPR-12M-2RC【E】19、【F】19Rc1/838.52720.5
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
59762021SPR-12M-4RC【E】19、【F】19Rc1/439.52820.5
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
59762030SPR-12M-6RC【E】21、【F】19Rc3/843.53220.5
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
59762039SPR-12M-8RC【E】26、【F】19Rc1/245.53420.5
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする