ハンディクリーナー ブロワー機能付

ハンディクリーナー ブロワー機能付 - オーム電機ハンディクリーナー ブロワー機能付 - オーム電機ハンディクリーナー ブロワー機能付 - オーム電機ハンディクリーナー ブロワー機能付 - オーム電機

吸引とブロワーが使える2WAY仕様
ノズルをフロント部分につけると掃除機に、後部のブロワー用差し込み口につけるとブロワーに
吹き出しも強力
コンセントタイプ
紙パック不要

付属品床用ノズル、すき間ノズル(大)、すき間ノズル(小)、ブラシ、延長パイプ2本、保証書付取扱説明書質量(kg)1.3(本体のみ)、1.55(床用ノズル、延長パイプ2本含む)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)400コード長さ(m)(約)4.9吸込仕事率(W)120集塵容量(L)(約)0.48外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)403×131×103(本体のみ)内容量1個
取扱説明書:(2.34MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59769897SOJ-HB4002-W
6,980
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする