レイメイ藤井
2026年度システム手帳聖書リフィル ダヴィンチ
・1ページ2日間/時間目盛付 ・1日あたりの書き込みスペースが適度に広く記録を詳細に残せます
仕様
日付期間:16ヶ月分 2025年12月~2027年3月
タイプ
2デイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
95×170
穴数
6
ページ数
246ページ(123枚)
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59779697
DR2646
オープン
¥
2,400
¥2,640
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください