防草シート(曝露施工) ウルトラ防草くん300G

防草シート(曝露施工) ウルトラ防草くん300G - 畑中産業防草シート(曝露施工) ウルトラ防草くん300G - 畑中産業防草シート(曝露施工) ウルトラ防草くん300G - 畑中産業防草シート(曝露施工) ウルトラ防草くん300G - 畑中産業防草シート(曝露施工) ウルトラ防草くん300G - 畑中産業防草シート(曝露施工) ウルトラ防草くん300G - 畑中産業防草シート(曝露施工) ウルトラ防草くん300G - 畑中産業

トップレベルの耐候性と強度を実現。雑草問題を解決します。
防草くんシリーズのウルトラ防草くんは、これまでの「防草くん」「ハイパー防草くん」では対応できなかった曝露施工を可能にするために開発した防草シートです。紫外線劣化防止剤と独自の製造方法により、紫外線への耐候性と強度を大幅に向上しました。強力な雑草の抑制効果と同時に、透水性にも優れており樹木や植栽などの成長を妨げません。
【紫外線への耐候性】ウルトラ防草くんは、表層での曝露施工でも長期にわたり使用しても耐えることができるように、独自の特殊配合により紫外線への耐候性を付与し、太陽光の約20-30倍の紫外線量を照射し厳しい耐候促進試験を実施しています。
約15年相当の商社後でも、一般的な砂利下用防草シート(畑中産業製品:防草くん/ハイパー防草くん相当)の初期強度と同様の強度をキープしています。

材質ポリプロピレン(不織布)厚さ(mm)1.2グリーン質量(g)300/平米種類防草シート内容量1巻
注意
※【ご使用上の注意事項】◆火気の近くでは使用しないでください。
※◆シート自体に直接雑草を枯らす効果ありません。
※◆砂利などを上に敷く場合は、その部分に草が生える場合があります。
※◆スギナ、竹、笹、ヒメシバ、ススキ等、植物によっては突き抜ける場合があります。
※◆効果や本製品の耐久性は使用状況や環境等により異なります。
※◆本製品は雑草効果を保証するものではありません。
※【留意事項】
※チガヤは、貫通力が強くシートを突き抜ける場合がありますので、抜根除草等の前処理が必要となります。チガヤの根は非常にしつこいため、除草剤を使用して根を完全に除去することも効果的です。
※本製品は長期間、直射日光の当たる場所での放置、保管はしないでください。直射日光にさらされ続けると劣化促進の原因になることがあります。
※シートの重なり部分や固定が不十分な場所から雑草が生えることがあります。また、シートの上に土や落ち葉が積もると、その上に新たな雑草が発芽する可能性があります。
※テープ、シールを貼る際に、湿っていたり砂埃や汚れ、油分が残っていると、テープの接着力が低下する恐れがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×長さL)(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59779435-91×30
23,000
18,400
20,240(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59779451-182×30
46,000
36,800
40,480(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする