SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 インサート

SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 インサート - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 インサート - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 インサート - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 インサート - 三興マテリアルサプライ

ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。

材質SUS316内容量1個
注意
※最高使用圧力・使用温度範囲は使用するチューブにより異なりますので御注意下さい。
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
全7種類を絞り込む
寸法L(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
適合チューブ内径D(Φmm)
適合チューブ外径T(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59776696SIW-6M-4D15.546
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
59776705SIW-8M-6D16.568
739
813(税込)
4日以内出荷
返品不可
59776721SIW-10M-8D17.2810
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
59776730SIW-12M-10D231012
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
59776739SIW-4C-4.6D15.54.576.35(1/4")
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
59776748SIW-6C-7D17.26.999.52(3/8")
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
59776757SIW-8C-9.6D239.5612.7(1/2")
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする