SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 バルクヘッドユニオン

SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 バルクヘッドユニオン - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 バルクヘッドユニオン - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 バルクヘッドユニオン - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 バルクヘッドユニオン - 三興マテリアルサプライ

ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。

材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5内容量1個
注意
※最高使用圧力・使用温度範囲は使用するチューブにより異なりますので御注意下さい。
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
全26種類を絞り込む
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法G(mm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
六角対辺(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法G(mm)
寸法A(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59774648SKW-3M-0【Ea】14、【Eb】14、【F】121331.220.22.4
6,398
7,038(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774657SKW-4M-0【Ea】14、【Eb】14、【F】1213.73221.93
5,698
6,268(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774666SKW-6M-0【Ea】15.8、【Eb】15.8、【F】1415.634.626.14.5
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
59774675SKW-8M-0【Ea】17.4、【Eb】17.4、【F】15.816.436.727.26
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
59774691SKW-10M-0【Ea】22、【Eb】22、【F】1917.237.728.28
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
59774700SKW-12M-0【Ea】24、【Eb】24、【F】2223.141.431.410
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
59774709SKW-14M-0【Ea】24、【Eb】24、【F】2423.342.43011
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774718SKW-15M-0【Ea】27、【Eb】27、【F】2723.343.13112
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774727SKW-16M-0【Ea】27、【Eb】27、【F】2724.943.13113
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774736SKW-18M-0【Ea】30、【Eb】30、【F】3024.947.93215
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774745SKW-20M-0【Ea】32、【Eb】32、【F】3224.947.933.517
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774761SKW-22M-0【Ea】35、【Eb】35、【F】3226.651.233.519
30,980
34,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774770SKW-25M-0【Ea】38、【Eb】38、【F】3831.767.938.922
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774779SKW-2C-0【Ea】14、【Eb】14、【F】121331.220.22.4
6,398
7,038(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774788SKW-3C-0【Ea】14、【Eb】14、【F】1413.73221.93.2
5,698
6,268(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774797SKW-4C-0【Ea】15.8、【Eb】15.8、【F】1415.634.626.14.8
4,798
5,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774806SKW-6C-0【Ea】19、【Eb】19、【F】17.417.237.728.27.5
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774815SKW-8C-0【Ea】24、【Eb】24、【F】2223.141.431.410.4
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
59774831SKW-10C-0【Ea】27、【Eb】27、【F】2724.943.13113
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774840SKW-12C-0【Ea】30、【Eb】30、【F】3024.947.93216
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774849SKW-14C-0【Ea】35、【Eb】35、【F】3226.651.233.519.2
30,980
34,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774858SKW-16C-0【Ea】38、【Eb】38、【F】3831.767.938.922.3
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774867SKW-6A-0【Ea】22、【Eb】22、【F】2217.437.426.88
9,798
10,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774876SKW-8A-0【Ea】24、【Eb】24、【F】2423.342.43010.6
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774885SKW-10A-0【Ea】30、【Eb】30、【F】3024.947.93214.5
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774901SKW-15A-0【Ea】35、【Eb】35、【F】3226.651.233.518.5
30,980
34,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする