SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 フィメールブランチティー(テーパーねじタイプ)

SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 フィメールブランチティー(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 フィメールブランチティー(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 フィメールブランチティー(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 フィメールブランチティー(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライ

ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。

材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5内容量1個
注意
※最高使用圧力・使用温度範囲は使用するチューブにより異なりますので御注意下さい。
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
全21種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
六角対辺(mm)
P
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59774910STW-6M-2RC-B【F】14Rc1/819.615.627.2
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
59774919STW-6M-4RC-B【F】14Rc1/422.415.630
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
59774928STW-6M-6RC-B【F】14Rc3/824.415.632
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774937STW-8M-4RC-B【F】15.8Rc1/423.116.430.8
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
59774946STW-8M-6RC-B【F】15.8Rc3/825.116.432.8
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
59774955STW-8M-8RC-B【F】15.8Rc1/229.216.436.9
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774971STW-10M-4RC-B【F】19Rc1/423.917.231.6
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
59774980STW-10M-6RC-B【F】19Rc3/825.917.233.6
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
59774989STW-10M-8RC-B【F】19Rc1/23017.237.7
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
59774998STW-12M-4RC-B【F】22Rc1/425.923.136.3
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
59775007STW-12M-6RC-B【F】22Rc3/825.923.136.3
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
59775016STW-12M-8RC-B【F】22Rc1/23023.140.4
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
59775025STW-4C-2RC-B【F】14Rc1/819.615.627.2
6,198
6,818(税込)
16日以内出荷
返品不可
59775041STW-4C-4RC-B【F】14Rc1/422.415.630
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
59775050STW-4C-6RC-B【F】14Rc3/824.415.632
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
59775059STW-6C-4RC-B【F】17.4Rc1/423.917.231.6
8,498
9,348(税込)
16日以内出荷
返品不可
59775068STW-6C-6RC-B【F】17.4Rc3/825.917.233.6
9,898
10,888(税込)
16日以内出荷
返品不可
59775077STW-6C-8RC-B【F】17.4Rc1/23017.237.7
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
59775086STW-8C-4RC-B【F】22Rc1/425.923.136.3
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
59775095STW-8C-6RC-B【F】22Rc3/825.923.136.3
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
59775111STW-8C-8RC-B【F】22Rc1/23023.140.4
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする