SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 フェルール

SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 フェルール - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 フェルール - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 フェルール - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 フェルール - 三興マテリアルサプライ

ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。

材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5内容量1個
注意
※最高使用圧力・使用温度範囲は使用するチューブにより異なりますので御注意下さい。
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径T(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59776118SRW-2M2
959
1,055(税込)
16日以内出荷
返品不可
59776127SRW-3M3
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
59776136SRW-4M4
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
59776145SRW-5M5
959
1,055(税込)
16日以内出荷
返品不可
59776161SRW-6M6
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
59776170SRW-8M8
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
59776179SRW-10M10
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
59776188SRW-12M12
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
59776197SRW-14M14
2,598
2,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
59776206SRW-15M15
2,598
2,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
59776215SRW-16M16
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
59776231SRW-18M18
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
59776240SRW-20M20
4,098
4,508(税込)
16日以内出荷
返品不可
59776249SRW-22M22
4,598
5,058(税込)
16日以内出荷
返品不可
59776258SRW-25M25
5,498
6,048(税込)
16日以内出荷
返品不可
59776267SRW-1C1.58(1/16")
959
1,055(税込)
16日以内出荷
返品不可
59776276SRW-2C3.17(1/8")
669
736(税込)
16日以内出荷
返品不可
59776285SRW-3C4.76(3/16")
669
736(税込)
16日以内出荷
返品不可
59776301SRW-4C6.35(1/4")
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
59776310SRW-6C9.52(3/8")
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
59776319SRW-8C12.7(1/2")
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
59776328SRW-10C15.88(5/8")
2,598
2,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
59776337SRW-12C19.05(3/4")
4,098
4,508(税込)
16日以内出荷
返品不可
59776346SRW-14C22.23(7/8")
4,598
5,058(税込)
16日以内出荷
返品不可
59776355SRW-16C25.4(1")
5,498
6,048(税込)
16日以内出荷
返品不可
59776371SRW-6A10.5(【銅管】6A)
1,398
1,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
59776380SRW-8A13.8(【銅管】8A)
3,898
4,288(税込)
16日以内出荷
返品不可
59776389SRW-10A17.3(【銅管】10A)
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
59776398SRW-15A21.7(【銅管】15A)
4,598
5,058(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする