曜日別特売

ZUNDO LAMP 寸胴ガラスセード付 CP型

ZUNDO LAMP 寸胴ガラスセード付 CP型 - 後藤照明ZUNDO LAMP 寸胴ガラスセード付 CP型 - 後藤照明ZUNDO LAMP 寸胴ガラスセード付 CP型 - 後藤照明ZUNDO LAMP 寸胴ガラスセード付 CP型 - 後藤照明ZUNDO LAMP 寸胴ガラスセード付 CP型 - 後藤照明

モダンなペンダントライトです。シンプルなデザインなので、お部屋にあわせた雰囲気に調和します。LEDランプが付属のものと別売りのものがあります。また、引き掛けシーリング式とダクトプラグ式があります。各カラー・電球有無をお間違えなようご購入ください。

口金E26内容量1台
全12種類を絞り込む
タイプ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
ランプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59769976GLF-3554WHX寸胴ガラスセード:直径110×高さ230、全高760、セード+吊具までの高さ約295840引き掛けシーリング式別売り(100Wまで対応)
10,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
59769985GLF-3554BKX寸胴ガラスセード:直径110×高さ230、全高760、セード+吊具までの高さ約295840引き掛けシーリング式別売り(100Wまで対応)
10,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
59770001GLF-3554BRX寸胴ガラスセード:直径110×高さ230、全高760、セード+吊具までの高さ約295840引き掛けシーリング式別売り(100Wまで対応)
10,300
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
59770010GLF-3554WHXDP寸胴ガラスセード:直径110×高さ230、全高740、セード+吊具までの高さ約295835ダクトプラグ式(DP)別売り(100Wまで対応)
10,750
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
59770019GLF-3554BKXDP寸胴ガラスセード:直径110×高さ230、全高740、セード+吊具までの高さ約295835ダクトプラグ式(DP)別売り(100Wまで対応)
10,750
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
59770028GLF-3554BRXDP寸胴ガラスセード:直径110×高さ230、全高740、セード+吊具までの高さ約295835ダクトプラグ式(DP)別売り(100Wまで対応)
11,050
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
59770037GLF-3554WH寸胴ガラスセード:直径110×高さ230、全高760、セード+吊具までの高さ約295870引き掛けシーリング式LEDホワイトランプ付き
11,960
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
59770046GLF-3554BK寸胴ガラスセード:直径110×高さ230、全高760、セード+吊具までの高さ約295870引き掛けシーリング式LEDホワイトランプ付き
11,960
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
59770055GLF-3554BR寸胴ガラスセード:直径110×高さ230、全高760、セード+吊具までの高さ約295870引き掛けシーリング式LEDホワイトランプ付き
12,260
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
59770071GLF-3554WHDP寸胴ガラスセード:直径110×高さ230、全高740、セード+吊具までの高さ約295865ダクトプラグ式(DP)LEDホワイトランプ付き
12,710
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
59770080GLF-3554BKDP寸胴ガラスセード:直径110×高さ230、全高740、セード+吊具までの高さ約295865ダクトプラグ式(DP)LEDホワイトランプ付き
12,710
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
59770089GLF-3554BRDP寸胴ガラスセード:直径110×高さ230、全高740、セード+吊具までの高さ約295865ダクトプラグ式(DP)LEDホワイトランプ付き
13,010
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする