曜日別特売

ZUNDO LAMP 寸胴ガラスセード笠付き P1L・CP型

ZUNDO LAMP 寸胴ガラスセード笠付き P1L・CP型 - 後藤照明ZUNDO LAMP 寸胴ガラスセード笠付き P1L・CP型 - 後藤照明ZUNDO LAMP 寸胴ガラスセード笠付き P1L・CP型 - 後藤照明ZUNDO LAMP 寸胴ガラスセード笠付き P1L・CP型 - 後藤照明ZUNDO LAMP 寸胴ガラスセード笠付き P1L・CP型 - 後藤照明

モダンなペンダントライトです。シンプルなデザインなので、お部屋にあわせた雰囲気に調和します。寸胴型ガラスセードにアルミ製笠が付いたタイプになります。また引き掛けシーリング式とダクトプラグ式があります。LEDランプ付きと電球無しも選べます。各カラー・電球有無をお間違えなようご購入ください。

口金E26内容量1台
全12種類を絞り込む
タイプ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
ランプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59770098GLF-3555WHXセード部高さ約305×直径335(アルミ笠直径335・寸胴セード直径110)、全高約7701130引き掛けシーリング式別売り(100Wまで対応)
16,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
59770107GLF-3555BRXセード部高さ約305×直径335(アルミ笠直径335・寸胴セード直径110)、全高約7701130引き掛けシーリング式別売り(100Wまで対応)
16,300
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
59770116GLF-3555WHXDPセード部高さ約305×直径335(アルミ笠直径335・寸胴セード直径110)、全高約7501125ダクトプラグ式(DP)別売り(100Wまで対応)
16,750
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
59770125GLF-3555BKXセード部高さ約305×直径335(アルミ笠直径335・寸胴セード直径110)、全高約7701130引き掛けシーリング式別売り(100Wまで対応)
16,960
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
59770141GLF-3555BRXDPセード部高さ約305×直径335(アルミ笠直径335・寸胴セード直径110)、全高約7501125ダクトプラグ式(DP)別売り(100Wまで対応)
17,050
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
59770150GLF-3555BKXDPセード部高さ約305×直径335(アルミ笠直径335・寸胴セード直径110)、全高約7501125ダクトプラグ式(DP)別売り(100Wまで対応)
17,710
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
59770159GLF-3555WHセード部高さ約305×直径335(アルミ笠直径335・寸胴セード直径110)、全高約7701160引き掛けシーリング式LEDホワイトランプ付属
17,960
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
59770168GLF-3555BRセード部高さ約305×直径335(アルミ笠直径335・寸胴セード直径110)、全高約7701160引き掛けシーリング式LEDホワイトランプ付属
18,260
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
59770177GLF-3555WHDPセード部高さ約305×直径335(アルミ笠直径335・寸胴セード直径110)、全高約7501155ダクトプラグ式(DP)LEDホワイトランプ付属
18,710
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
59770186GLF-3555BKセード部高さ約305×直径335(アルミ笠直径335・寸胴セード直径110)、全高約7701160引き掛けシーリング式LEDホワイトランプ付属
18,920
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
59770195GLF-3555BRDPセード部高さ約305×直径335(アルミ笠直径335・寸胴セード直径110)、全高約7501155ダクトプラグ式(DP)LEDホワイトランプ付属
19,010
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
59770211GLF-3555BKDPセード部高さ約305×直径335(アルミ笠直径335・寸胴セード直径110)、全高約7501155ダクトプラグ式(DP)LEDホワイトランプ付属
19,670
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする