ジェイワークスプランニング
マルチスペーサーS
◎カラーで厚みが識別できます。
◎お好みのサイズにハサミでカットでき、調整可能です。
用途
窓枠・ドア枠などの隙間調整や、家具のガタつき防止に
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
50×70
注意
※【使用上の注意】
※火気・暖房器具の近くでの使用はおやめください。
※野外や高温多湿の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。
※基礎や土台用パッキンとして使用はできません。角や端部でケガをしないようご注意ください。
※加工する際はよく切れる切断工具で十分注意をして作業してください。
※乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59783897
JR-001
1袋(60枚)
0.5
ブルー
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
59783906
JR-002
1袋(40枚)
1
グリーン
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
59783915
JR-003
1袋(30枚)
1.5
ピンク
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
59783931
JR-004
1袋(24枚)
2
ホワイト
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
59783940
JR-005
1袋(16枚)
3
ブラック
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください