SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ユニオンティー

SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ユニオンティー - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ユニオンティー - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ユニオンティー - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ユニオンティー - 三興マテリアルサプライ

ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。

材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5内容量1個
注意
※最高使用圧力・使用温度範囲は使用するチューブにより異なりますので御注意下さい。
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
六角対辺(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
二面幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59781657STW-2M-0【F】814.59.519【E】7.9
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
59781666STW-3M-0【F】1216.31323【E】12.7
6,898
7,588(税込)
16日以内出荷
返品不可
59781675STW-4M-0【F】1217.213.723.9【E】12.7
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
59781691STW-5M-0【F】1419.813.726.5【E】12.7
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
59781700STW-6M-0【F】1419.615.627.2【E】12.7
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
59781709STW-8M-0【F】15.822.416.430.1【E】15.9
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
59781718STW-10M-0【F】1923.917.231.6【E】17.5
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
59781727STW-12M-0【F】2225.923.136.3【E】20.6
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
59781736STW-14M-0【F】242723.337.6【E】24
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
59781745STW-15M-0【F】272723.337.6【E】24
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
59781761STW-16M-0【F】272724.937.6【E】24
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
59781770STW-18M-0【F】303024.940.6【E】30
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
59781779STW-20M-0【F】323024.940.6【E】30
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
59781788STW-22M-0【F】323026.640.6【E】30
30,980
34,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
59781797STW-25M-0【F】3834.231.746.9【E】35
45,980
50,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
59781806STW-1C-0【F】813.58.317.3【E】7.9
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
59781815STW-2C-0【F】1216.31323【E】12.7
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
59781831STW-3C-0【F】1417.213.723.9【E】12.7
6,898
7,588(税込)
16日以内出荷
返品不可
59781840STW-4C-0【F】1419.615.627.2【E】12.7
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
59781849STW-6C-0【F】17.423.117.230.8【E】15.9
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
59781858STW-8C-0【F】2225.923.136.3【E】20.6
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
59781867STW-10C-0【F】272724.937.6【E】24
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
59781876STW-12C-0【F】303024.940.6【E】30
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
59781885STW-14C-0【F】323026.640.6【E】30
30,980
34,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
59781901STW-16C-0【F】3834.231.746.9【E】35
45,980
50,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
59781910STW-6A-0【F】222617.433.9【E】20.6
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
59781919STW-8A-0【F】242723.337.6【E】24
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
59781928STW-10A-0【F】303024.940.6【E】30
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
59781937STW-15A-0【F】323026.640.6【E】30
30,980
34,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする