コードレスサーキュレーターファン

コードレスサーキュレーターファン - NINJAコードレスサーキュレーターファン - NINJAコードレスサーキュレーターファン - NINJAコードレスサーキュレーターファン - NINJAコードレスサーキュレーターファン - NINJAコードレスサーキュレーターファン - NINJAコードレスサーキュレーターファン - NINJAコードレスサーキュレーターファン - NINJA

夏を、もっと自由に。コードを外して、屋外でも屋内でも使える。ドライミストとパワフルな風を独り占め。新しいコードレスポータブルファン
夏を、もっと自由に
コードを外して、屋外でも屋内でも使える。ドライミストとパワフルな風を独り占め。新しいコードレスポータブルファン
コード付きでも、コードレスでも。
場所を選ばず自由に使える
コード付きでもコードレスでも使えるから、リビングからコードを外してキッチンや脱衣所に持ち運んだり、庭に出して涼んだり。キャンプなどのアウトドアにも持って行くことができます。
どこにでも楽に持ち運べる
軽くてコンパクト。握りやすいハンドルで片手でサッと持ち運べます。
屋内でも利用できるドライミスト。
ミストで最大2度涼しく
超微細な霧状のドライミストだから、屋外だけでなく、屋内でも家財を濡らすことなく安心して使えます。
ミストの気化熱効果で最大2度*1温度が下がり、細かな粒子のミストでリフレッシュできます。
タンク一体型なので、タンクに水を入れてミストボタンを押すだけで最大1時間*2ミストを楽しめます。
最大20m先に届くパワフルな風を実現*
コンパクトなのにパワフル。ソフトな風からブーストモードまで6段階からお好みの風量に調整可能。
ブーストモードの場合
コードレスで最大12時間駆動
コンセントがない場所でも充電切れを気にせず、安心して使えます。
風量1でミストなしの場合
屋内でも屋外でも使いやすい
シンプルで上質なデザイン。
IPX5の防水性能とUV耐性*を備えており、屋外での突然の雨や強い日差しの中でも安心して使えます。
UL746Cに準拠したUV耐性のある材料を使用
サーキュレーターとして一年中活躍
パワフルなのに驚くほど静か
BLDCモーター搭載で、パワフルなのに驚くほど静か。
夜の就寝や子供のお昼寝も妨げません。

質量(kg)約2.0電源コード(m)約1.8保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)29.1×21.2×22.0充電時間(時間)約3運転時間(時間)風量1:12、風量3:3.5、風量5:1.5 ※コードレス時 ミストなし内容量1台
注意
※気温30℃、風量3で0.9m離れた環境での試験結果に基づきます。実際の効果は環境によって異なる場合があります。
※1回の給水で断続ミストモードを使用した場合
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
フリ画像59809815FA052JGYグレー
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
フリ画像59809831FA052JWHホワイト
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする