夏を、もっと自由に。ミストと風で夏をもっと涼しく快適に。コードを外して、屋外でも屋内でも使える。新しいコードレスファン
夏を、もっと自由に
ミストと風で夏をもっと涼しく快適に。
コードを外して、屋外でも屋内でも使える。新しいコードレスファン
コード付きでも、コードレスでも。
場所を選ばず自由に使える
コード付きでもコードレスでも使えるから、リビングからコードを外してキッチンや脱衣所に持ち運んだり、庭に出して涼んだり。キャンプなどのアウトドアにも持って行くことができます。
どこにでも持ち運べる
握りやすいハンドルつきだから、片手で簡単に持ち運びができます。
スタンドから取り外す時も、ハンドルがあるので簡単です。
ワンタッチでコンパクトサイズに
スタンドから本体をボタンを押して取り外し
四脚を開いてそのまま使えます。
持ち運びに便利で、低い位置で風を送ったり机の上で使ったり
用途が格段に広がります。
暑さが厳しい屋外でも、ミストで最大6.7度涼しく*
ミストの気化熱効果で最大6.7度*温度が下がり、暑い夏を涼しく快適に過ごすことができます。
細かな粒子のミストでリフレッシュでき、猛暑の熱中症対策にも最適です。
タンクに氷を入れ、扇風機から2.7m離れた環境での試験結果に基づきます。実際の効果は環境によって異なる場合があります。
3つのミストモードを搭載
その日の天候や使う環境にあわせて最適なミストモードを選べます。
断続的にミストを出すモードも搭載されています。リモコンからの操作も可能です。
また、着脱可能なタンク式だから、どこでもミスト機能を楽しめます。
最大20m先に届くパワフルな風を実現*
ソフトな風からブーストモードまで6段階からお好みの風量に調整可能。さらに、最大180°の自動首振り機能搭載。
上下55°の角度調整で広範囲をカバーします。
ブーストモードの場合
コードレスでも最大24時間駆動*
電源なしでも最大24時間使える長持ち設計。
コンセントがない場所でも充電切れを気にせず、安心して使えます。
風量1で首振りなしの場合
屋内でも屋外でも使いやすい
シンプルで上質なデザイン。
UV耐性*1&防水性能*2を備えており、屋外での突然の雨や強い日差しの中でも安心して使えます。
離れて操作できるリモコン付き。
本体上部のボタンに加え、マグネットで背面に収納できるリモコンも付属。
サーキュレーターとして一年中活躍
パワフルなのに驚くほど静か
BLDCモーター搭載で、パワフルなのに驚くほど静か。
夜の就寝や子供のお昼寝も妨げません。
1~5時間のタイマー機能付きだから、就寝時にお好みのタイマー時間を設定しておけば、眠りについた後に自動的に運転を停止してくれます。