電線/ケーブル

電線/ケーブル - 富士電線工業

絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。
1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。

用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600許容電流(A)49芯数(C)4使用温度(℃)【最高】75、【最低温度】固定:-40、移動:-25曲げ半径(mm)74以上サイズ(mm)4×8絶縁体厚さ(mm)1シース厚(mm)2.2導体構成(本/mm)50/0.45導体外径(Φmm)3.7RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)18.4導体抵抗(Ω/km)2.52内容量1本
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
598098492PNCT 4C-8 1M
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
598098582PNCT 4C-8 2M
オープン
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
598098672PNCT 4C-8 3M
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
598098762PNCT 4C-8 4M
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
598098852PNCT 4C-8 5M
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
598099012PNCT 4C-8 6M
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
598099102PNCT 4C-8 7M
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
598099192PNCT 4C-8 8M
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
598099282PNCT 4C-8 9M
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
598099372PNCT 4C-8 10M
オープン
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
598099462PNCT 4C-8 11M
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
598099552PNCT 4C-8 12M
オープン
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
598099712PNCT 4C-8 13M
オープン
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
598099802PNCT 4C-8 14M
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
598099892PNCT 4C-8 15M
オープン
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
598099982PNCT 4C-8 16M
オープン
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
598100072PNCT 4C-8 17M
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
598100162PNCT 4C-8 18M
オープン
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
598100252PNCT 4C-8 19M
オープン
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
598100412PNCT 4C-8 20M
オープン
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
598100502PNCT 4C-8 21M
オープン
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
598100592PNCT 4C-8 22M
オープン
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
598100682PNCT 4C-8 23M
オープン
81,980
90,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
598100772PNCT 4C-8 24M
オープン
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
598100862PNCT 4C-8 25M
オープン
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
598100952PNCT 4C-8 26M
オープン
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
598101112PNCT 4C-8 27M
オープン
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
598101202PNCT 4C-8 28M
オープン
97,980
107,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
598101292PNCT 4C-8 29M
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
598101382PNCT 4C-8 30M
オープン
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
598101472PNCT 4C-8 31M
オープン
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
598101562PNCT 4C-8 32M
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
598101652PNCT 4C-8 33M
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
598101812PNCT 4C-8 34M
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
598101902PNCT 4C-8 35M
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
598101992PNCT 4C-8 36M
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
598102082PNCT 4C-8 37M
オープン
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
598102172PNCT 4C-8 38M
オープン
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
598102262PNCT 4C-8 39M
オープン
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
598102352PNCT 4C-8 40M
オープン
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
598102512PNCT 4C-8 41M
オープン
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
598102602PNCT 4C-8 42M
オープン
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
598102692PNCT 4C-8 43M
オープン
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
598102782PNCT 4C-8 44M
オープン
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
598102872PNCT 4C-8 45M
オープン
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
598102962PNCT 4C-8 46M
オープン
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
598103052PNCT 4C-8 47M
オープン
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
598103212PNCT 4C-8 48M
オープン
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
598103302PNCT 4C-8 49M
オープン
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
598103392PNCT 4C-8 50M
オープン
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする