乾電池式MP3プレーヤー

乾電池式MP3プレーヤー - グリーンハウス乾電池式MP3プレーヤー - グリーンハウス

乾電池式で充電不要のシンプルかつ多機能なデジタルオーディオプレーヤーです。
単4形乾電池1本で約21.5時間の連続再生が可能で、電池交換だけでいつでも音楽を楽しめます。
内蔵8GBメモリーで約2000曲保存でき、FMラジオ(録音対応)やボイスレコーダー(最長36時間)も搭載。
ワイドFM対応でAMラジオも聴けるほか、USB端子付きでPCに直接接続可能。多彩なイコライザ(ロック、ポップ、クラシックなど)や再生モード(リピート、ランダム、イントロ再生など)も充実しており、語学学習や通勤・通学にも最適です。

質量(g)約22対応OSWindows 11、10、8.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×27×20メモリー容量内蔵:8GB ※容量の一部はシステムで使用されます。ディスプレイ1インチモノクロ液晶保証期間1年間画素数ディスプレイ:128×64録音時間(時間)【内蔵メモリー 8GB】約12(1536kbps) / 約18(1024kbps) / 約24(768kbps) / 約36(512kbps)動作温度範囲(℃)0~40再生時間(時間)(乾電池)約21.5USB規格USB2.0(High Speed)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
使用乾電池
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59813866GH-KANADBT8-BK専用イヤホン(約110cm)、取扱説明書、保証書※乾電池は付属しておりません。ブラック単4形アルカリ乾電池×1本※充電式電池(ニッケル水素電池)には対応しておりません。
オープン
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
59813875GH-KANADBT8-WH専用イヤホン(約110cm)、取扱説明書、保証書 ※乾電池は付属しておりません。ホワイト単4形アルカリ乾電池×1本 ※充電式電池(ニッケル水素電池)には対応しておりません。
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポータブルオーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする